{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Cono Morse CM | |
| Codificación de punto de separación | MKG00102085 | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 1 | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 13 mm | |
| Diámetro del filo, máx. Dc max. | 13 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Clase de tolerancia ISO | h8 | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 205 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 3 mm | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de espiral, mín. | 38 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 130 grados | |
| Forma de rectificado | A | |
| Nombre del producto (tipo) | FS | |
| Material de corte | HSS | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance A | 248 mm | |
| Longitud útil L1 | 192 mm | |
| Longitud total L | 310 mm | |
| Peso | 215 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Norma | DIN 1870 R1 | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 116720 13R1 | |
| EAN / GTIN | 4045197034793 | |
| Número del fabricante | 116720 13R1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |