{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0037 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii | 3,7 mm | |
| Lungimea cozii | 39 mm | |
| Diametru de tăiere, min. | 3,7 mm | |
| Diametru de tăiere, max. | 3,7 mm | |
| Configurabil | nein | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranță ISO | h8 | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 73 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 0,9 mm | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi, prima etapă | 118 grad | |
| Formă şlefuire | N | |
| Denumirea produsului (tip) | N | |
| Material tăiș | HSS-E | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS/E | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 84 mm | |
| Lungime utilă | 65,6 mm | |
| Lungimea totală | 112 mm | |
| Greutate | 8 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | DIN 340 | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Inel colorat | roşu | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 116065 3,7 | |
| EAN / GTIN | 4045197270542 | |
| Număr producător | 116065 3,7 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |