Burghiu elicoidal lung HSS-E N, neacoperită, ⌀ DC h8: 3,4mm

Cod articol.: 116065 3,4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,75 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    8,96 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire nein
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0034 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii 3,4 mm
Lungimea cozii 39 mm
Diametru de tăiere, min. 3,4 mm
Diametru de tăiere, max. 3,4 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea canalelor de aşchii 73 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,8 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 25 grad
Unghiu spirală max. 25 grad
Unghi, prima etapă 118 grad
Formă şlefuire C
Denumirea produsului (tip) N
Material tăiș HSS-E
Material tăiș, denumire producător HSS/E
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 84 mm
Lungime utilă 66,2 mm
Lungimea totală 112 mm
Greutate 6 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 340
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Inel colorat roşu
Tip produs Burghiu solid
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 116065 3,4
EAN / GTIN 4045197270511
Număr producător 116065 3,4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire. Grosimea miezului şi conicitatea sunt standard. Lustruit.
Cu geometrie la vârf forma AC de la 2 mm.

Avantaj:

Pentru realizarea de găuri adânci utilizând bucşe de ghidare.
Pentru oţeluri foarte rezistente, oţeluri călite, de asemenea TOOLOX.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Burghie de centrare pentru maşini CNC recomandate Cod 112103, 112110 şi 112160 cu ascuţire la vârf 120° pentru siguranţa sporită a procesului