Burghiu elicoidal lung HSS-E N, neacoperită, ⌀ DC h8: 10mm

Cod articol.: 116065 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    29,86 € / 1 buc.
  • de la 5 bucăți
    24,88 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS-E
Standard DIN 340
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de tăiere, min. Dc min. 10 mm
Clasa de toleranță ISO h8
Lungimea totală L 184 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 121 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Unghi, prima etapă 118 grad
Unghiu spirală min. 35 grad
Denumirea produsului (tip) N
Răcire interioară nu
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 2,4 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală max. 40 grad
Material tăiș, denumire producător HSS/E
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h8
Lungime activă A 144 mm
Lungime utilă L1 101 mm
Greutate 83 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Inel colorat roşu
Tip produs Burghiu solid
Adâncime maximă de găurire recomandată 106 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 116065 10
EAN / GTIN 4045197269799
Număr producător 116065 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire. Grosimea miezului şi conicitatea sunt standard. Lustruit.
Cu geometrie la vârf forma AC de la 2 mm.

Avantaj:

Pentru realizarea de găuri adânci utilizând bucşe de ghidare.
Pentru oţeluri foarte rezistente, oţeluri călite, de asemenea TOOLOX.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Notă:

Burghie de centrare pentru maşini CNC recomandate Cod 112103, 112110 şi 112160 cu ascuţire la vârf 120° pentru siguranţa sporită a procesului

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript