Brocas espirales largas HSS-E N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 3,7mm

Número de artículo: 116065 3,7
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    12,60 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    10,50 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
113 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Norma DIN 340
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo, mín. Dc min. 3,7 mm
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud total L 112 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 73 mm
Diámetro del mango DS 3,7 mm
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Ángulo de espiral, mín. 35 grados
Nombre del producto (tipo) N
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Standard
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 0,9 mm
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de espiral, máx. 40 grados
Material de corte, denominación del fabricante HSS/E
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h8
Longitud de alcance A 84 mm
Longitud útil L1 65,6 mm
Peso 8 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color rojo
Tipo de producto Broca maciza
Profundidad máxima de perforación recomendada 67,5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 116065 3,7
EAN / GTIN 4045197270542
Número del fabricante 116065 3,7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Perfiles rectificados. Espesor de núcleo y aumento del núcleo normales. Superficie brillante.
Con afilado forma AC a partir de 2 mm.

Ventaja:

Para trabajos de taladrado con casquillos de taladrar o en lugares hundidos.
Para aceros bonificados de alta resistencias, también TOOLOX.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Broca de puntear CN adecuada, n.° 112103, 112110 y 112160 con ángulo de punta de 120° para una máxima seguridad en el proceso