Spiralno svrdlo dugačko HSS/E N 10 mm

Artikl br.: 116065 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    35,62 € / Piece
  • od 5 Piece
    29,68 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
177 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 340
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 10 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 340
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 118 stupanj
Kut spirale 35-40 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 106 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 121 mm
Ukupna duljina L 184 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,08 mm/okr
Prsten u boji crveno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 116065 10
EAN / GTIN 4045197269799

Tablica aplikacija

Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
Čelik < 1100 N/mm²
P
10
Čelik < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Profilno brušeno. Debljina i povećanje jezgre su standardni. Površina svijetlo brušena.
Sa šiljkom u obliku AC od 2 mm.

Prednost:

Za duboko bušenje ili upotrebu s vodilicama za bušenje.
Za čelike velike vlačne čvrstoće, također i TOOLOX materijale.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Napomena:

Odgovarajuća NC svrdla za predbušenje br. 112103, 112110 i 112160 s vrhom pod kutom od 120° radi veće sigurnosti postupka
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu