Cheie cu cârlig cu cremalieră 30-200 mm

Cod articol: 115A.200
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Chei cu dinte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 115A.200
EAN / GTIN 3148511336410
Număr producător 115A.200
L-Număr L60130 40

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru piulițe cu fante laterale
  • cromat, satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 7
  • d [mm]: 30 - 200
  • E [mm]: 7
  • B [mm]: 550
  • L [mm]: 548
  • [g]: 1860