Haaksleutel met tandheugel , spanwijdte 30 - 200 mm

Artikelnummer: 115A.200
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
Producttype Haaksleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 115A.200
EAN/GTIN 3148511336410
Nummer fabrikant 115A.200
L-nummer L60130 40

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor moeren met gleuven aan de zijkant
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 7
  • d [mm]: 30 - 200
  • E [mm]: 7
  • B [mm]: 550
  • L [mm]: 548
  • [g]: 1860