LLAVE ESPOLONES CREMALLERA 100MM

Número de artículo: 115A.200
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
Tipo de producto Llave de gancho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 115A.200
EAN / GTIN 3148511336410
Número del fabricante 115A.200
Número L L60130 40

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para tuercas con ranuras laterales
  • cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 7
  • d [mm]: 30 - 200
  • E [mm]: 7
  • B [mm]: 550
  • L [mm]: 548
  • [g]: 1860