{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lățimea grinzilor transversale | 1,2 m | |
| Ghidare traversă | Paralel | |
| Lăţime exterioară | 0,35 m | |
| Numărul de piese conductoare | 1 | |
| Execuţia treptelor | Treaptă | |
| Numărul de stinghii per secțiune de scară | 20 | |
| Stinghii lățime | 0,03 m | |
| Adâncime stinghii | 0,03 m | |
| Distanța dintre singhii | 280 mm | |
| Conexiunea dintre stinghii și traversă | flanșat | |
| Reglabil pe înălţime | nu | |
| Înălţime de lucru cca. | 7 m | |
| Pliabil | nu | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | Striație | |
| Traverse | da | |
| Standard | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Lungimea conductorului | 5,9 m | |
| Tip produs | Scară rezemată |
| Cod articol | 11420 | |
| EAN / GTIN | 4031405114203 | |
| Număr producător | 011420 | |
| L-Număr | L90110 236 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |