{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Quertraversen Breite | 1,2 m | |
| Holmführung | parallel | |
| äußere Breite | 0,35 m | |
| Anzahl Leiterteile | 1 | |
| Tritt Ausführung | Sprosse | |
| Sprossen-Anzahl je Leiterteil | 20 | |
| Sprossen-Breite | 0,03 m | |
| Sprossen-Tiefe | 0,03 m | |
| Sprossen-Abstand | 280 mm | |
| Sprossen-Holm-Verbindung | gebördelt | |
| höhenverstellbar | nein | |
| Arbeitshöhe ca. | 7 m | |
| klappbar | nein | |
| Oberfläche Trittfläche | Riffelung | |
| Traversen | ja | |
| Norm | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Tragfähigkeit | 150 kg | |
| Leiter-Länge | 5,9 m | |
| Produktart | Anlegeleiter |
| Artikelnummer | 11420 | |
| EAN / GTIN | 4031405114203 | |
| Herstellernummer | 011420 | |
| L-Nummer | L90110 236 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |