Escalera de un peldaño de 350 mm de ancho con travesaño estándar de 20 peldaños

Número de artículo: 11420
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Anchura travesaños 1,2 m
Orientación de los largueros Paralelo/a
Anchura exterior 0,35 m
Número de piezas de escalera 1
Modelo peldaño Barrote
Número de peldaños por sección de escalera 20
Anchura de peldaño 0,03 m
Profundidad de peldaño 0,03 m
Distancia entre peldaños 280 mm
Unión del peldaño al larguero con borde
Regulable en altura no
Altura de trabajo aprox. 7 m
Plegable no
Superficie peldaño Estriado
Travesaños
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Capacidad de carga 150 kg
Longitud de la escalera 5,9 m
Tipo de producto Escalera de pared

Identificación y clasificación

Número de artículo 11420
EAN / GTIN 4031405114203
Número del fabricante 011420
Número L L90110 236
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escalera de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 350 mm
  • Carril cruzado estándar con zapatillas de escalera antideslizantes en un ancho óptimo al producto seleccionado para un soporte seguro y ascenso para escaleras de aterrizaje de más de 3,0 m. El carril cruzado se suministra libremente y se atornilla dos veces al extremo inferior de la barra de amarre
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 7000 mm
  • Anchura externa: 350 mm
  • Ancho de columna: 24,5 mm
  • Altura de la columna: 85 mm
  • Longitud del conductor: 5900 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Antideslizante: Aluminio estriado
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 20 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho del carril cruzado: 1200 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí