Cheie reglabilă cu role cromate scurtă 40 mm

Cod articol: 113AS.8C
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Chei franceze

Identificare și clasificare

Cod articol 113AS.8C
EAN / GTIN 3662424041662
Număr producător 113AS.8C
L-Număr L60130 9049
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Ax scurt și profil subțire pentru accesibilitate optimă
  • Ușor = mai mult confort
  • Deschidere XL pentru o utilizare mai versatilă până la 41 mm
  • Șurub de reglare ușor accesibil = ușor de utilizat
  • Fălci mobile neproeminente la deschiderea maximă
  • Gradație de măsurare în milimetri
  • Ax cromat, suprafețe lustruite ale capului.

Caracteristică:

  • A [mm]: 40
  • B [mm]: 74
  • C x C1 [mm]: 19x23
  • E [mm]: 7
  • E1 [mm]: 12,1
  • E2 [mm]: 8.8
  • E3 [mm]: 10.4
  • E4 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 32.4
  • [g]: 328