CLE A MOLETTE COURTE 8

Réf.: 113AS.8C
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
Type de produit Clé à molette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 113AS.8C
EAN / GTIN 3662424041662
Réf. fabricant 113AS.8C
Article hors catalogue L60130 9049

Description

Description:

  • Points forts du produit: Tige courte et profil mince pour une accessibilité optimale
  • Légèreté = plus de confort
  • Ouverture XL pour une utilisation plus polyvalente jusqu'à 41 mm
  • Vis de réglage facilement accessible = facilité d'utilisation
  • Mâchoire mobile non saillante à ouverture maximale
  • Graduation de mesure en millimètres
  • Tige chromée, surfaces de la tête polies

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 40
  • B [mm]: 74
  • C x C1 [mm]: 19x23
  • E [mm]: 7
  • E1 [mm]: 12,1
  • E2 [mm]: 8,8
  • E3 [mm]: 10,4
  • E4 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 32,4
  • [g]: 328