Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS, neacoperită, ⌀ DC h8: 4,4mm

Cod articol: 113005 4,4
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CleverDrill
⌀ nominal DC 4,4 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 1897
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 17,4 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 24 mm
Lungimea totală L 58 mm
⌀ cozii Ds 4,4 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,05 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 113005 4,4
Număr producător 113005 4,4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
63
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 500 N/mm²
P
35
Oţel < 750 N/mm²
P
32
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu stabil pentru toate aplicaţiile standard. Comportament îmbunătăţit la găurire datorită ascuţirii în cruce. Grosime şi conicitate standard a miezului. Profil ascuţit. Suprafaţă: Canal elicoidal.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă