Cheie reglabilă cu role 1000V 62 mm

Cod articol: 113.24T
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Chei franceze

Identificare și clasificare

Cod articol 113.24T
EAN / GTIN 3148516327376
Număr producător 113.24T
L-Număr L60130 1270
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Acces bun la burlan = ușor de reglat
  • Fălci mobile neproeminente la deschiderea maximă
  • Gradația milimetrică permite preselectarea deschiderii
  • Burghiul se rotește spre stânga
  • Arbore fosfatat, suprafețe ale capului șlefuite cu precizie

Caracteristică:

  • A [mm]: 62
  • B [mm]: 132
  • C x C1 [mm]: 42,0 x 38,0
  • C1 [mm]: 38
  • E [mm]: 17,0
  • E1 [mm]: 31.0
  • E2 [mm]: 17.0
  • E3 [mm]: 15.0
  • E4 [mm]: 15.0
  • L [mm]: 612
  • L1 [mm]: 61
  • [g]: 3270

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă