CLE A MOLETTE PHOSPHATEE

Réf.: 113.24T
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
Type de produit Clé à molette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 113.24T
EAN / GTIN 3148516327376
Réf. fabricant 113.24T
Article hors catalogue L60130 1270

Description

Description:

  • Points forts du produit: Bon accès à la vis sans fin = facile à régler
  • Mâchoire mobile non saillante à l'ouverture maximale
  • Graduation millimétrique permettant le préréglage de l'ouverture
  • Vis sans fin tournant à gauche
  • Tige phosphatée, surfaces de la tête finement rectifiées

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 62
  • B [mm]: 132
  • C x C1 [mm]: 42,0 x 38,0
  • C1 [mm]: 38
  • E [mm]: 17,0
  • E1 [mm]: 31,0
  • E2 [mm]: 17,0
  • E3 [mm]: 15,0
  • E4 [mm]: 15,0
  • L [mm]: 612
  • L1 [mm]: 61
  • [g]: 3270