Verstelbare moersleutel , geïsoleerd tot 1000 V , gefosfateerd , spanwijdte max. 62 mm

Artikelnummer: 113.24T
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
Producttype Verstelbare moersleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113.24T
EAN/GTIN 3148516327376
Nummer fabrikant 113.24T
L-nummer L60130 1270

Omschrijving

Omschrijving:

  • Goede toegang tot de vijzel = gemakkelijk instelbaar
  • Niet uitstekende beweegbare bek bij maximale opening
  • Millimeterschaalverdeling maakt vooraf instellen van opening mogelijk
  • Linksdraaiende vijzel
  • Gefosfateerde steel, kopoppervlakken nauwkeurig geslepen

Kenmerk:

  • A [mm]: 62
  • B [mm]: 132
  • C x C1 [mm]: 42,0 x 38,0
  • C1 [mm]: 38
  • E [mm]: 17,0
  • E1 [mm]: 31,0
  • E2 [mm]: 17,0
  • E3 [mm]: 15,0
  • E4 [mm]: 15,0
  • L [mm]: 612
  • L1 [mm]: 61
  • [g]: 3270