Descriere:
Cu A-P01 pe Y Quick-Change disc din fibră PREMIUM pentru polizorul unghiular mini, sarcinile generale de polizare pot fi efectuate în locuri greu accesibile în cel mai scurt timp. Materiale precum oțelul, metalele neferoase, plasticul și lemnul nu reprezintă o provocare pentru acest disc din fibră universal aplicabil, făcându-l multifuncțional în cutii de scule. Datorită construcției lor robuste, aceste unelte sunt extrem de stabile și durabile. Beneficiați de discurile noastre simple, fără sculă de montaj, într-un design cu schimbare rapidă.
Caracteristică:
- Formă: Disc cu eliberare rapidă din MATERIAL TEXTIL
- Adecvarea materialului: Oțel, lemn, plastic / PVC, metale neferoase
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : A-P01 C X A80
- Dimensiune (D x DISPOZITIV): 50 x S mm
- Diametru: 50 mm
- Dimensiunea boabelor: 80
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Productivitate maximă datorită manipulării ușoare
- Suport din poliester puternic, cu două straturi, pentru o viață bună
- Disponibil, de asemenea, la cerere, în gama de boabe fine (> 120)
Aplicaţie:
- Pentru sarcini generale de măcinare pe o mare varietate de materiale, cum ar fi oțelul, metalele neferoase, plasticul și lemnul
- Două suporturi diferite acoperă cele mai importante sisteme de montare.
Recomandare:
- Dimensiunea boabelor 36/50/60 pentru îndepărtarea maximă
- Granule de dimensiune 80/120 pentru finisare