Vezelschijf QUICK-CHANGE 50xS A80-P01 C X PREMIUM staal/metaal/hout

Artikelnummer: 112283
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 112283
EAN/GTIN 9003171122831
Nummer fabrikant 112283

Omschrijving

Omschrijving:

Wij bieden twee verschillende gereedschapshouders aan voor de belangrijkste bevestigingssystemen.

Kenmerk:

  • Form: CLOTH QUICK CHANGE DISC
  • Specificatie : A-P01 C X A80
  • Afmeting (D x DEVICE): 50 x S mm
  • diameter: 50 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Hout, Kunststof/PVC, Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Optimale productiviteit dankzij de eenvoudige hantering
  • Krachtige, tweelaagse polyesterbasis voor een goede levensduur
  • Op aanvraag ook verkrijgbaar in fijne-korreluitvoeringen (> 120)

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 36/50/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen

Toepassing:

  • Voor algemene slijpwerkzaamheden op verschillende materialen, zoals staal, non-ferrometalen, kunststof en hout

Advies:

  • Korrelgrootte 36/50/60 voor een maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootte 80/120 voor fijne bewerkingen