{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, argintiu | Alb aluminiu | |
| Denumirea producătorului | Muffe, reduzierend, G 1/4 innen G 1/2 innen SW 24 | |
| Culoarea | argintiu | |
| Presiune de funcționare max. | 25 bar | |
| Lungime | 28,5 mm | |
| Mărimi, Filet interior | 1/2 inch; 1/4 inch | |
| Tip produs | Cuplaj | |
| Tipul conexiunii | Filet interior | |
| Interval de temperatură max. | 150 °C | |
| Material | alamă |
| Cod articol | 111524 | |
| EAN / GTIN | 4047322054706 | |
| Număr producător | 111524 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |