{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Stříbrná | Bílý hliník | |
| Označení výrobce | Muffe, reduzierend, G 1/4 innen G 1/2 innen SW 24 | |
| Barva | stříbrná | |
| Provozní tlak max | 25 bar | |
| Délka | 28,5 mm | |
| Velikost, Vnitřní závit | 1/2 palec; 1/4 palec | |
| Druh produktu | Spojka | |
| Typ připojení | Vnitřní závit | |
| Rozsah teplot max. | 150 °C | |
| Materiál | mosaz |
| Katalogové číslo | 111524 | |
| EAN / GTIN | 4047322054706 | |
| Číslo výrobce | 111524 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |