Manchon réducteur, G 1/4 intérieur G 1/2 intérieur SW 24, laiton nickelé

Réf.: 111524
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Teinte, argent Aluminium blanc
Référence fabricant Muffe, reduzierend, G 1/4 innen G 1/2 innen SW 24
Couleur argent
Pression de service max. 25 bar
Longueur 28,5 mm
Taille, filetage intérieur 1/2 pouce; 1/4 pouce
Type de produit raccord
Type de raccordement filetage intérieur
Plage de températures max. 150 °C
Matériau laiton

Identification et classification

Référence article 111524
EAN / GTIN 4047322054706
Réf. fabricant 111524
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manchon réducteur, G 1/4 intérieur G 1/2 intérieur SW 24, laiton nickelé, pression de service max. 25 bar, température de service max. 150 °C. Utilisable pour l’air, l’eau, l’huile, la vapeur, etc.

Caractéristique(s):

  • L1: 28,5 mm
  • Ouv.: 24 mm
  • Matériau: Laiton nickelé CW614N (nickelé par galvanisation)
  • Filetage 1: G 1/4
  • Filetage 2: G 1/2
  • Pression de service max.: 25 bar
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C