• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Burghiu de centruire HSS-E R cu suprafaţă, TiAlN, ⌀ nominal DC k12: 5mm

Cod articol.: 111455 5
Reducere
30,49 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC k12 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nein
Denumirea producătorului Zentrierbohrer HSS-E R mit Fläche, TiAlN
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0125 mm
Clasa de toleranță la prindere h$08
Diametrul cozii 12,5 mm
Lungimea cozii 11,5 mm
Clasa de toleranţă k12
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Diametru de tăiere, min. 5 mm
Diametru de tăiere, max. 5 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO k12
Index nivel 1; 2
Lungimea treptei 1 mm
Distanță nivel 12,5 mm
Rază de adâncime 12,5 mm
Lungimea canalelor de aşchii 23 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1,5 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 5 grad
Unghi, prima etapă 118 grad
Unghi de teşire 60 grad
Formă şlefuire N
Forma burghiului de centrare R
Pentru diametrul piesei de prelucrat min. 63 mm
Pentru diametrul piesei de prelucrat max. 100 mm
Denumirea produsului (tip) R
Material tăiș HSS-E
Material tăiș, denumire producător HSS-E COBALT
Strat de acoperire TiAlN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 31,5 mm
Lungime utilă 12,5 mm
Lungimea totală 63 mm
Greutate 34 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 333
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu de centrare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 111455 5
EAN / GTIN 4045197853998
Număr producător 111455 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţit şi detalonat din oţel rapid, cu canale în formă de spirală.
Caracteristici ale burghiului de centrare radial. Forma R: Consultaţi Cod 111350.