{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Gamintojo pavadinimas | Zentrierbohrer HSS-E R mit Fläche, TiAlN | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | Standard | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0125 mm | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h$08 | |
| Koto skersmuo | 12,5 mm | |
| Koto ilgis | 11,5 mm | |
| Tolerancijos klasė | k12 | |
| Direktyva / Žymėjimas | Nėra | |
| Pjovimo skersmuo, min. | 5 mm | |
| Pjovimo skersmuo, maks. | 5 mm | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Tolerancijos klasė ISO | k12 | |
| Indekso lygis | 1; 2 | |
| Pakopų ilgis | 1 mm | |
| Atstumo lygis | 12,5 mm | |
| Įleidimo spindulys | 12,5 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis | 23 mm | |
| Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo | 1,5 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Spiralinis kampas min. | 5 laipsniai | |
| Kampas, 1 etapas | 118 laipsniai | |
| Gilinimo kampas | 60 laipsniai | |
| Šlifavimo forma | N | |
| Centravimo grąžto forma | R | |
| Ruošinio skersmeniui min. | 63 mm | |
| Ruošinio skersmeniui maks. | 100 mm | |
| Produkto pavadinimas (tipas) | R | |
| Įrankio medžiaga | HSS-E | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HSS-E COBALT | |
| Danga | TiAlN | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 31,5 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 12,5 mm | |
| Bendras ilgis | 63 mm | |
| Svoris | 34 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plienas | |
| Standartas | DIN 333 | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas pilnu pajėgumu | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | centravimo grąžtas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 111455 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197853998 | |
| Gamintojo numeris | 111455 5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |