{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | non | |
| Référence fabricant | Zentrierbohrer HSS-E R mit Fläche, TiAlN | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | Standard | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0125 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h$08 | |
| Diamètre de queue | 12,5 mm | |
| Longueur de queue | 11,5 mm | |
| Classe de tolérance | k12 | |
| Directive / Marquage | aucun | |
| Diamètre des dents, min. | 5 mm | |
| Diamètre des dents, max. | 5 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Classe de tolérance ISO | k12 | |
| Index étage | 1; 2 | |
| Longueur de chanfreinage | 1 mm | |
| Ecartement étage | 12,5 mm | |
| Rayon de chanfreinage | 12,5 mm | |
| Longueur des goujures | 23 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 1,5 mm | |
| Nombre de lèvres | 2 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice, min. | 5 degré | |
| Angle, 1er étage | 118 degré | |
| Angle de lamage | 60 degré | |
| Type d’affûtage | N | |
| Forme foret à centrer | R | |
| Pour diamètre de pièce min. | 63 mm | |
| Pour diamètre de pièce max. | 100 mm | |
| Désignation du produit (type) | R | |
| Nuance de coupe | HSS-E | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS-E COBALT | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 31,5 mm | |
| Longueur utile | 12,5 mm | |
| Longueur totale | 63 mm | |
| Poids | 34 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Norme | DIN 333 | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Bague de couleur | sans | |
| Type de produit | foret à centrer | |
| Sommaire | pièce unique |
| Artikelnummer | 111455 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197853998 | |
| Producentnummer | 111455 5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |