{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Herstellerbezeichnung | Zentrierbohrer HSS-E R mit Fläche, TiAlN | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0125 mm | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h$08 | |
| Durchmesser Schaft DS | 12,5 mm | |
| Länge Schaft LS | 11,5 mm | |
| Toleranzklasse | k12 | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | keine | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 5 mm | |
| Schneidendurchmesser, max. Dc max. | 5 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse ISO | k12 | |
| Index Stufe | 1; 2 | |
| Stufenlänge L3 | 1 mm | |
| Abstand Stufe | 12,5 mm | |
| Senkradius | 12,5 mm | |
| Spannutenlänge Lc | 23 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 1,5 mm | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Spiralwinkel, min. | 5 Grad | |
| Winkel, 1. Stufe | 118 Grad | |
| Senkwinkel | 60 Grad | |
| Anschliffform | N | |
| Zentrierbohrerform | R | |
| für Werkstückdurchmesser min. | 63 mm | |
| für Werkstückdurchmesser max. | 100 mm | |
| Produktbezeichnung (Typ) | R | |
| Schneidstoff | HSS-E | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HSS-E COBALT | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge A | 31,5 mm | |
| Nutzlänge L1 | 12,5 mm | |
| Länge gesamt L | 63 mm | |
| Gewicht | 34 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Norm | DIN 333 | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Farbring | ohne | |
| Produktart | Zentrierbohrer | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Référence article | 111455 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197853998 | |
| Réf. fabricant | 111455 5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |