Extensie de cheie cu soclu 1/4″ QR L.330mm

Cod articol: 11011513
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 11011513
EAN / GTIN 4018754325344
Număr producător 11011513
L-Număr L60010 7590

Descriere

Descriere:

  • Cu buton QR cu schimbare rapidă încastrat
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • Cu blocare cu bilă
  • Oțel din aliaj cromat, cromat

Caracteristică:

  • Aliaj: Oțel aliat cromat, cromat.
  • d: 11,6 mm
  • Unitate pătrată externă (inch): 1/4″
  • Gr.: 13
  • Lungime [mm): 330 mm
  • Interior pătrat (inch): 1/4″
  • Greutate: 140 g