• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Extensión de llave de tuerca 1/4″ QR L.330mm

Número de artículo: 11011513
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
Número de artículo 11011513
EAN / GTIN 4018754325344
Número del fabricante 11011513
Número L L60010 7590

Descripción

Descripción:

  • Con botón QR de cambio rápido empotrado
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • Con bloqueo de bola
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • d: 11,6 mm
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/4″
  • Gr.: 13
  • Longitud [mm): 330 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • Peso: 140 g