1/4″ QuickRelease podaljšek za ključe L.330mm

Št. art.: 11011513
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 11011513
EAN/GTIN 4018754325344
Številka proizvajalca 11011513
L-število L60010 7590
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • z varnostno ključavnico QuickRelease
  • z potopljeni gumb
  • s kroglično ključavnico
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano
  • DIN 3123 / ISO 3316

Lastnosti:

  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • d: 11,6 mm
  • Izhodni kvadratni zunanji (palec): 1/4”
  • Vel.: 13
  • Dolžina mm (L): 330 mm
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 1/4”
  • Masa: 140 g