Piston cu arc, racord pentru ventuză G 1/8 AG, cursă arc 15, 0

Cod articol: 108539
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 108539
EAN / GTIN 4047322200844
Număr producător 108539
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Piston cu arc, racord pentru ventuză/vid G 1/8 AG, G 1/8 IG, cursă arc 15, 0 mm, temperatură de funcționare 0 °C până la 80 °C. Se poate utiliza pentru toate ventuzele rotunde și ovale din gama noastră de produse. Domeniu de aplicare:
  • Manipularea pieselor cu diferențe de înălțime (de ex. piese din tablă curbate)
  • Manipularea pieselor foarte sensibile, așezarea foarte delicată este garantată
Execuție:
  • Piston cu tijă din oțel de înaltă rezistență, manșon de ghidare și arc de amortizare inferior
  • Bară de împingere cu ghidaj de vid integrat

Caracteristică:

  • Lungime: 80,0 mm
  • Cursa arcului: 15 mm
  • rata de elasticitate: 0,221 N/mm
  • Forţă elastică: 5,19N
  • Racord pentru ventuză: G 1/8 AG
  • Conexiune de vid: G 1/8 IG
  • Preîncărcare arc: 3,53N
  • Sarcina verticală: 3700N
  • Sarcina orizontală: 385N
  • Temperatură de funcționare max.: 80 °C
  • Temperatură de funcționare min.: 0 °C