Empujador de resorte, conexión de ventosa G 1/8 AG, recorrido del resorte 15, 0

Número de artículo: 108539
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 108539
EAN / GTIN 4047322200844
Número del fabricante 108539
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Empujador de resorte, conexión de succión/vacío G 1/8 AG, G 1/8 IG, recorrido del resorte 15, 0 mm, temperatura de funcionamiento de 0 °C a 80 °C. Apto para todas las ventosas redondas y ovaladas de nuestro programa de suministro. Intervalo de aplicación:
  • Manipulación de piezas con diferencias de altura (por ejemplo, piezas de chapa curvadas)
  • Manipulación de piezas muy delicadas, se garantiza una colocación muy suave.
Ejecución:
  • Empujador de resorte con varilla de acero de alta resistencia, casquillo guía y muelle amortiguador inferior.
  • Barra de empuje con guía de vacío integrada

Característica:

  • Longitud: 80,0 mm
  • Recorrido de muelle: 15 mm
  • tasa de elasticidad: 0,221 N/mm
  • Fuerza de resorte: 5,19 N
  • Conexión para ventosa: G 1/8 AG
  • Conexión de vacío: G 1/8 IG
  • Precarga del muelle: 3,53 N
  • carga vertical: 3700 N
  • Carga horizontal: 385 N
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: 0 °C