• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Pružinový doraz, připojení sacího ventilu G 1/8 AG, zdvih pružiny 15, 0

Artiklové číslo: 108539
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 108539
EAN / GTIN 4047322200844
Číslo výrobce 108539
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Pružinový táhlo, přívod vzduchu/vakuum G 1/8 AG, G 1/8 IG, zdvih pružiny 15, 0 mm, provozní teplota 0 °C až 80 °C. Lze použít pro všechny kulaté a oválné přísavky z našeho sortimentu. Rozsah použití:
  • Manipulace s obrobky s výškovými rozdíly (např. vyklenuté plechové díly)
  • Manipulace s velmi citlivými obrobky, zaručeno velmi šetrné položení
Provedení:
  • Pružinový tlačný čep s vysoce pevnou ocelovou tyčí, vodicí pouzdro a spodní tlumicí pružina
  • Tlačný tyč s integrovaným vakuovým vedením

Charakteristika:

  • Délka: 80,0 mm
  • Dráha pružiny: 15 mm
  • Federate: 0,221 N/mm
  • Síla pružiny: 5,19 N
  • Připojení přísavky: G 1/8 AG
  • Vakuové připojení: G 1/8 IG
  • pružinové předpětí: 3,53 N
  • Vertikální zatížení: 3700 N
  • Horizontální zatížení: 385 N
  • Provozní teplota max.: 80 °C
  • Provozní teplota min.: 0 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku