Clemă pentru furtun, 2 piese, cleme de siguranță, bară de fixare. 22-29, LW 13

Cod articol.: 107904
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cuprins 1 buc.
Proces prindere şuruburi
Pentru diametrul exterior al furtunului min. 22 mm
Pentru diametrul exterior al furtunului max. 29 mm
Protecţie anticorozivă da
Tip produs Schlauchklemme

Identificare și clasificare

Cod articol 107904
EAN / GTIN 4047322259972
Număr producător 107904
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Clemă pentru furtun, fontă temperată, din 2 piese, cu limbi detașabile, cleme de fixare, interval de strângere 22, 0 - 29, 0 mm pentru furtun LW 13 (1/2″).

Caracteristică:

  • L: 63,0 mm
  • Interval de prindere max.: 29,0 mm
  • Interval de prindere min.: 22,0 mm
  • pentru diametru interior al furtunului: 13 (1/2″)