Hadicová spona, 2dílná, zajišťovací čelisti, rozpěrka. 22–29, LW 13

Artiklové číslo: 107904
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 107904
EAN / GTIN 4047322259972
Číslo výrobce 107904
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Hadicová spona, litina, 2dílná, s volnými jazýčky, zajišťovacími drápky, upínací rozsah 22, 0 - 29, 0 mm pro hadici LW 13 (1/2″).

Charakteristika:

  • L: 63,0 mm
  • Rozsah upnutí max.: 29,0 mm
  • Rozsah upnutí min.: 22,0 mm
  • pro vnitřní průměr hadice: 13 (1/2″)