Abrazadera para manguera, 2 piezas, garras de seguridad, tornillo de apriete. 22-29, LW 13

Número de artículo: 107904
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Contenido 1 ud.
Procedimiento de apriete tornillos
Para tubo flexible diámetro exterior mín. 22 mm
Para tubo flexible diámetro exterior máx. 29 mm
Protección contra la corrosión
Tipo de producto Schlauchklemme

Identificación y clasificación

Número de artículo 107904
EAN / GTIN 4047322259972
Número del fabricante 107904
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera para manguera, fundición al temple, 2 piezas, con lengüetas sueltas, garras de seguridad, rango de sujeción 22,0 - 29,0 mm para manguera LW 13 (1/2″).

Característica:

  • L: 63,0 mm
  • Rango de sujeción máx.: 29,0 mm
  • Rango de sujeción mín.: 22,0 mm
  • para diámetro interior de manguera: 13 (1/2″)