{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Hydraulikkupplung, Serie B, Messing vernickelt, G 1/2 IG, NW 12, 5 | |
| Culoarea | argintiu | |
| Presiune de funcționare max. | 300 bar | |
| Lungime L | 66 mm | |
| Mărimi d1, Filet interior | G1/2 inch | |
| Tip produs | Cuplaj | |
| Tipul conexiunii | Filet interior | |
| Interval de temperatură min. | -30 °C | |
| Interval de temperatură max. | 100 °C | |
| Valoare debit | 40 l/min | |
| Material | alamă |
| Cod articol | 107730 | |
| EAN / GTIN | 4047322056717 | |
| Număr producător | 107730 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |