{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Hydraulikkupplung, Serie B, Messing vernickelt, G 1/2 IG, NW 12, 5 | |
| Barva | srebro | |
| Delovni tlak maks. | 300 bar | |
| Dolžina L | 66 mm | |
| Velikost d1, notranji navoj | G1/2 col | |
| Vrsta izdelka | spojka | |
| Vrsta priključka | notranji navoj | |
| Temperaturno območje min. | −30 °C | |
| Temperaturno območje maks. | 100 °C | |
| Pretok | 40 l/min | |
| Material | medenina |
| Številka izdelka | 107730 | |
| EAN/GTIN | 4047322056717 | |
| Številka proizvajalca | 107730 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |