• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hydraulikkupplung, Serie B, Messing vernickelt, G 1/2 IG, NW 12, 5

Artikel-Nr.: 107730
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Hydraulikkupplung, Serie B, Messing vernickelt, G 1/2 IG, NW 12, 5
Farbe silber
Betriebsdruck max. 300 bar
Länge L 66 mm
Größe d1, Innen-Gewinde G1/2 Zoll
Produktart Kupplung
Art Anschluss Innen-Gewinde
Temperaturbereich min. -30 °C
Temperaturbereich max. 100 °C
Durchflusswert 40 l/min
Material Messing

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 107730
EAN / GTIN 4047322056717
Herstellernummer 107730
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hydraulikkupplung, Serie B, Messing vernickelt, G 1/2 IG, NW 12, 5, Betriebsdruck max. 300 bar, Betriebstemperatur -30 °C bis 100 °C. Nach ISO 7241-1, Serie B. Diese Kupplungsserie zeichnet sich durch extrem niedrigen Druckabfall und maximale hydraulische Kraftübertragung aus. Austauschbar mit allen Kupplungen und Nippeln gemäß obiger Norm. Mit dem patentierten Druckeliminator ist es möglich, unter aufgebautem Staudruck zu entkuppeln. Der Druckeliminator wird dort eingesetzt, wo die Gefahr besteht, dass nach dem Trennen der Leitung Staudruck entstehen kann. Er ermöglicht ein müheloses Zusammenkuppeln unter aufgebautem Druck. Für ein optimales Funktionieren des Eliminators ist es erforderlich, dass die Gegenseite ohne Druck ist. Einsatzgebiete: Chemieindustrie, Nahrungsmitteltechnik, Automotive, Offshore.

Merkmal:

  • NW: 12,5
  • SW: 33 mm
  • Feder: rostfreier Stahl
  • Kugel: rostfreier Stahl
  • Länge: 66,0 mm
  • Ventil: Messing
  • Gehäuse: Messing vernickelt
  • Anschluss: G 1/2 IG
  • Stecknippel: Stahl
  • Dichtmaterial: NBR
  • Durchfluss (Öl): 40 l/min
  • Betriebsdruck max.: 300 bar
  • Entriegelungshülse: Stahl
  • Betriebstemperatur max.: 100 °C
  • Betriebstemperatur min.: -30 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb