{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | argintiu | |
| Presiune de funcționare max. | 250 bar | |
| Lungime L | 48,5 mm | |
| Mărimi d1, Filet interior | G1/8 inch | |
| Tip produs | Cuplaj | |
| Tipul conexiunii | Filet interior | |
| Interval de temperatură min. | -15 °C | |
| Interval de temperatură max. | 200 °C | |
| Valoare debit | 440 l/min | |
| Material | oţel superior | |
| Standard | ISO 228 |
| Cod articol | 107703 | |
| EAN / GTIN | 4047322061322 | |
| Număr producător | 107703 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |