Acoplamiento hidráulico con bloqueo en ambos lados, ES 1.4305, G 1/8 IG NW 4, 3

Número de artículo: 107703
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Color plateado
Presión de funcionamiento máx. 250 bar
Longitud L 48,5 mm
Tamaño d1, Rosca interior G1/8 pul
Tipo de producto Acoplamiento
Tipo de conexión Rosca interior
Rango de temperatura mín. -15 °C
Rango de temperatura máx. 200 °C
Valor del flujo 440 l/min
Material acero fino
Norma ISO 228

Identificación y clasificación

Número de artículo 107703
EAN / GTIN 4047322061322
Número del fabricante 107703
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento hidráulico con cierre bilateral, ES 1.4305, G 1/8 IG, NW 4, 3, presión de servicio máx. 250 bar, temperatura del medio/ambiente. De -15 °C a 200 °C. Acoplamiento hidráulico con bloqueo en ambos lados para fluidos según ISO 7241, serie B. Ámbitos de aplicación: Ingeniería mecánica y de plantas, industria manufacturera, industria química y farmacéutica, automoción, tecnología alimentaria.

Característica:

  • NW: 4,3
  • Anchura llave: 14 mm
  • Resorte: acero fino 1,4310
  • Casquillo: acero fino 1,4305
  • Bola: acero fino 1,4401
  • Longitud: 48,5 mm
  • Válvula: acero fino 1,4305
  • Carcasa: acero fino 1,4305
  • Conexión: G 1/8 IG
  • Presión de: En relación con una temperatura del medio de 50 °C (presión de servicio estática)
  • material de sellado: FKM
  • Caudal (aire): 440 l/min
  • Presión de funcionamiento máx.: 250 bar
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 200 °C
  • Temperatura del medio mín.: -15 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 200 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -15 °C