Hydraulická spojka s oboustranným uzávěrem, ES 1.4305, G 1/8 IG NW 4, 3

Artiklové číslo: 107703
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Nippel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 107703
EAN / GTIN 4047322061322
Číslo výrobce 107703
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Hydraulická spojka s oboustranným uzávěrem, ES 1.4305, G 1/8 IG, NW 4, 3, provozní tlak max. 250 bar, teplota média/okolí. -15 °C až 200 °C. Oboustranně uzavíratelná hydraulická spojka pro kapalná média podle ISO 7241, řada B. Oblasti použití: Strojírenství a výroba zařízení, zpracovatelský průmysl, chemický a farmaceutický průmysl, automobilový průmysl, potravinářská technika.

Charakteristika:

  • NW: 4,3
  • OK: 14 mm
  • Pružina: Nerezová ocel 1,4310
  • Pouzdro: Nerezová ocel 1,4305
  • Koule: Nerezová ocel 1,4401
  • Délka: 48,5 mm
  • Ventil: Nerezová ocel 1,4305
  • Kryty a skříně: Nerezová ocel 1,4305
  • Přípojka: G 1/8 IG
  • Provozní tlak: Vztahuje se na teplotu média 50 °C (statický provozní tlak)
  • těsnicí materiál: FKM
  • Průtok (vzduch): 440 l/min
  • Provozní tlak max: 250 bar
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Max. teplota média: 200 °C
  • Teplota média min.: -15 °C
  • Maximální teplota okolí: 200 °C
  • Minimální teplota okolí: -15 °C