Nipon NW 5, alamă nichelată pentru furtun 8x6, piuliță de fixare, protecție împotriva îndoirii

Cod articol: 107183
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 107183
EAN / GTIN 4047322285605
Număr producător 107183
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Nipon NW 5, alamă nichelată pentru Sch. 8x6, piuliță cu cap bombat și arc de protecție împotriva îndoirii, presiune de lucru 0-35 bar, temp. med./temp. ambiantă. de la -20 °C până la 100 °C.

Caracteristică:

  • SW: 14 mm
  • Lungime: 120,0 mm
  • Racord: pentru furtun 8x6 cu piuliță de fixare și arc de protecție împotriva îndoirii