Nipples NW 5, latón niquelado para manguera 8x6, tuerca de unión, protección contra dobleces

Número de artículo: 107183
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 107183
EAN / GTIN 4047322285605
Número del fabricante 107183
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples NW 5, latón niquelado para Sch. 8x6, tuerca de unión y resorte de protección contra dobleces, presión de servicio 0-35 bar, temperatura del medio/ambiente. de -20 °C a 100 °C.

Característica:

  • Anchura llave: 14 mm
  • Longitud: 120,0 mm
  • Conexión: Para manguera 8x6 con tuerca de unión y resorte protector contra dobleces.