Náboj NW 5, mosazný poniklovaný pro hadici 8x6, matice, ochrana proti zalomení

Artiklové číslo: 107183
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 107183
EAN / GTIN 4047322285605
Číslo výrobce 107183
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Náboje NW 5, mosazné poniklované pro Sch. 8x6, matice a pružná ochrana proti ohnutí, provozní tlak 0–35 bar, teplota média/okolní teplota. -20°C až 100°C.

Charakteristika:

  • OK: 14 mm
  • Délka: 120,0 mm
  • Přípojka: pro hadici 8x6 s maticí a pružnou ochranou proti zalomení