Filieră / RU M 10 x 1 intrare în spirală DIN 158 keglig 1:16

Cod articol.: 103146
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 103146
EAN / GTIN 4046122360468
Număr producător 103146
L-Număr L40010 10738
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descriere

Descriere:

Filieră / RU M 10 x 1 peel DIN 158 conic 1:16

Filieră din HSS conform standardului DIN EN
- pentru utilizare manuală sau mecanică
- pentru tăierea oțelului până la aprox. 800 N/mm²
- pentru tăierea unei mari varietăți de materiale
- cu tăiere peel de la M 3 în sus