Gevindbakke / RU M 10 x 1 spiralformet indgang DIN 158 keglig 1:16

Št. art.: 103146
Cena na 1 styk
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 styk (z DDV)
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
Številka izdelka 103146
EAN/GTIN 4046122360468
Številka proizvajalca 103146
L-število L40010 10738
Proizvajalec/odgovorna oseba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Beskrivelse:

Gevindbakke / RU M 10 x 1 skræl DIN 158 konisk 1:16

Gevindbakke af HSS i henhold til DIN EN-standard
- til manuel eller maskinel brug
- til skæring af stål op til ca. 800 N/mm²
- til skæring af en lang række materialer
- med skrælsnit fra M 3 og opefter