• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Závitová očka / RU M 10 x 1 spirálový vstup DIN 158 keglig 1:16

Artiklové číslo: 103146
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 103146
EAN / GTIN 4046122360468
Číslo výrobce 103146
L-číslo L40010 10738
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Popis

Popis:

Závitová očka / RU M 10 x 1 kužel DIN 158 kužel 1:16

Závitová očka z HSS podle normy DIN EN
- pro ruční nebo strojní použití
- pro řezání oceli do cca 800 N/mm²
- pro řezání nejrůznějších materiálů
- s kuželovým řezem od M 3.