{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de filet | M | |
| Diametrul nominal al filetului metric | 8 mm | |
| Filet | M8x1-6g | |
| Pasul filetului | 1 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | ISO 2 6g | |
| Forma tăiere | B | |
| Material tăiș | HSS | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet exterioară | |
| Tip produs | Filieră |
| Cod articol | 103033 | |
| EAN / GTIN | 4046122358359 | |
| Număr producător | 103033 | |
| L-Număr | L10150 998 | |
| Producător/responsabil | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |