{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh závitu | M | |
| Jmenovitý průměr závitu metrický | 8 mm | |
| Závit | M8x1-6g | |
| Stoupání závitu | 1 mm | |
| Třída tolerance závitu | ISO 2 6g | |
| Tvar náběhu | B | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnějších závitů | |
| Druh produktu | Závitové očko |
| Katalogové číslo | 103033 | |
| EAN / GTIN | 4046122358359 | |
| Číslo výrobce | 103033 | |
| L-číslo | L10150 998 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |